2121806000 Y-Steckverbinder

Y-Steckverbinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:2121806000
Rubix:114842
Hersteller:2121806000
EAN:3661475928533
2121806000 Y-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2121806000 Y-Steckverbinder


Serie QR1-S Standard

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt)
Länge39,4 mm
Min. Temperatur0 °C
Farbegrau
Anschluss 26
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
Zolltarifcode73079980
7,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std