3106 12 00 LF3000 Gerader Verbindungsanschluss, 12mm
Legris Rohrsteckverbinder, gleich ungleich 3109
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3106 12 00
Rubix:69377
Hersteller:3106 12 00
EAN:0820099216546

Produktdetails : 3106 12 00 LF3000 Gerader Verbindungsanschluss, 12mm
Inline-Anschluss von 2 Rohren mit gleichen oder unterschiedlichen Durchmessern.
- solide Ausführung, kompakt, ästhetisch und unauffällig für eine bessere Verbindung,
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
- solide Ausführung, kompakt, ästhetisch und unauffällig für eine bessere Verbindung,
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,009
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,009
Stärken
• Extreme Haltbarkeit für optimale Profitabilität
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 124 g |
| Anschluss 1 | 12 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Länge | 50,5 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Farbe | schwarz |
| Anschluss 2 | 12 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 12 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 12 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std