Referenzen
Ersetzte Ref.:840593
Mecaline:883881
Rubix:3050088
EAN:3660338372865

Dokumente
Produktdetails : 883881 T-Steckverbindung 8 mm
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Länge | 45 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 8 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std