853161 Schott-Steckverbindung gerade, 6 mm

GERADE SCHOTT-STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853161
Rubix:3049178
EAN:3660338093340
853161 Schott-Steckverbindung gerade, 6 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffpolymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853161 Schott-Steckverbindung gerade, 6 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffpolymer
Länge33,3 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 26
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
1,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std