140.006 Y-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
Y-Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.006
Rubix:340441
Hersteller:109848
EAN:4047322027205




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : 140.006 Y-Steckverbindung >Blaue Serie<, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
Y-Steckverbindung Blaue Serie , für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickeltUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | y-steckverbindung »blaue serie« |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std