QSML-M3-3 Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSML-M3-3
Rubix:148599
Hersteller:153330
EAN:4052568033934
QSML-M3-3 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSML-M3-3 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSML-M3-3 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=0,8 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x30x10 mm
Bruttogewicht1,5 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m3
Profilmini
Anschluss 23 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
5,36 exkl. MwSt.
/ Stück
6,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std