3131 08 10 LF3000 Gerader Einschraubsteckstutzen, 8mm - G1/8

Legris Gerader Einschraubsteckstutzen, technisches Polymer/Messing vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3131 08 10
Rubix:474818
Hersteller:3131 08 10
EAN:0820099233024
3131 08 10 LF3000 Gerader Einschraubsteckstutzen, 8mm - G1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3131 08 10 LF3000 Gerader Einschraubsteckstutzen, 8mm - G1/8


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohrstutzen zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauch I.D.
Anschluss 1 Größe: 8 mm (I.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 13
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,008

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Gewicht der Verpackung88 g
Werkstoffedelstahl
Anschluss 18 mm
Anschluss 21/8 in
Max. Temperatur80 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
22,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,25 inkl. MwSt.