Referenzen
Festo:QSM-6
Rubix:215632
Hersteller:153325
EAN:4052568033880

Produktdetails : QSM-6 Steckverbindung
Steckverbindung QSM-6 Baugröße=Mini, Nennweite=3,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,4 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | qsm |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std