CK-M5-PK-4 Schnellverschraubung

Schnellanschluss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CK-M5-PK-4
Rubix:111824
Hersteller:3562
EAN:4052568018283
CK-M5-PK-4 Schnellverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CK-M5-PK-4 Schnellverschraubung


Schnellkupplung CK-1/2-PK-13 Außengewinde mit Dichtring, Metallausführung. Nennweite=11,7 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellerangabe unter www.festo.com), Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (zum weiteren Betrieb nachträglich erforderlich)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x10x10 mm
Bruttogewicht5,94 g
Werkstoffaluminium
Anschluss 1m5
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
25,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen