Referenzen
Festo:QSS-12
Rubix:179136
Hersteller:153161
EAN:4052568032494

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12 mm |
Produktdetails : QSS-12 Steckverschraubung Quick Star
Schott-Steckverbindung QSS-12 Baugröße=Standard, Nennweite=11 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 12 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std