Referenzen
Festo:QSMT-6
Rubix:216128
Hersteller:153367
EAN:4052568034252

Produktdetails : QSMT-6 T-Steckverbinder
T-Steckverbindung QSMT-6 Baugröße=Mini, Nennweite=3,4 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x21x11 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5,3 g |
| Werkstoff | pbt |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | qsm |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std