KQG2H04-00 Edelstahl Steckverbindung Gerade
Steckfittings aus Edelstahl 316 Serie KQG2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQG2H04-00
Rubix:2175868
Hersteller:KQG2H04-00
EAN:3618036031492

Dokumente
Produktdetails : KQG2H04-00 Edelstahl Steckverbindung Gerade
KQG2H-00, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Gerade Steckverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | rvs |
| Anschluss 1 | 4 mm |
| Anschluss 2 | 9 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen