QSL-1/8-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QSL-1/8-4-100
Rubix:442671
Hersteller:130728
EAN:4052568024499

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QSL-1/8-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
L-Steckverschraubung QSL-1/8-4-100 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=2,3 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x77x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10,92 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 4 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
249,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen