7303 WEISS 38X18.3CM ROLLEX380TUCH Papierwischtuch für industr. Reinigungsaufgaben Zentralentn.
WYPALL L30 Wischtücher 300Bl.B20,5xL38cm
Siehe technische InformationenReferenzen
Wypall:7303
Rubix:1716955
Hersteller:7303
EAN:5033848004263

Produktdetails : 7303 WEISS 38X18.3CM ROLLEX380TUCH Papierwischtuch für industr. Reinigungsaufgaben Zentralentn.
Die professionellen WypAll® Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Rollen mit weißen, 2-lagigen Industriewischtüchern für den Einmalgebrauch sind mittelgroß, tragbar, extrabeständig und wurden speziell für anspruchsvolle Wischvorgänge konzipiert. Die einzigartige Airflex™-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit. Diese Rollen sind kompatibel mit dem schnell zu befüllenden, vielseitigen und einfach zu reinigenden Aquarius™ Spender zur Zentralentnahme (7017). Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38cm (L) x 18,5cm (B). Die WypAll® Rollen mit Zentralentnahme L20 für die Industrie sind auch in Blau erhältlich (7302).
WYPALL L30 Wischtücher 300Bl.B20,5xL38cm
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 cm |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Formatanzahl | 2016 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
552,24 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
657,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
