8517 WEISS 12X9.3CM 6PCKX6ROLLEX600BLATT ESSENTIAL Toilettenpapier Standard
Scott® ESSENTIAL™ Toilettenpapier - Standard Weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Kimberly-Clark:8517
Rubix:2307535
Hersteller:8517
Produktdetails : 8517 WEISS 12X9.3CM 6PCKX6ROLLEX600BLATT ESSENTIAL Toilettenpapier Standard
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott® Essential™ Waschraumprodukten zur Förderung der Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität und Wertigkeit machen zu müssen. Scott® Essential™-Toilettenpapier ist ein zuverlässiges Produkt für stark frequentierte Waschräume, in denen Qualität und Wertigkeit gefragt sind – von einer der vertrauenswürdigsten Marken der Welt. Das 2-lagige Qualitäts-Toilettenpapier ist eine effiziente Sanitärlösung für jedes Unternehmen. Die Scott® Essential™ Toilettenpapierrolle ist die ideale Lösung, wenn der Platz begrenzt ist. Das Standard-Toilettenpapier von Scott® Essential™ besteht zu 100 % aus recycelten Fasern und ist FSC-zertifiziert. Damit können Sie sicher sein, dass es aus Holz aus FSC-zertifizierten Wäldern hergestellt wurde oder solches enthält. Forstbetriebe, die ihre Wälder nach den FSC-Standards bewirtschaften, werden den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und künftiger Generationen gerecht. Dieses Scott®-Toilettenpapier trägt auch das Europäische Umweltzeichen und kann problemlos heruntergespült werden. Kombinierbar mit dem Kimberly-Clark Professional™ ICON™-Spendersystem (53655 und 53945) mit austauschbarer Blende – erhältlich für Rollenhandtuch-, Hautpflege- und Toilettenpapierspender aus der KCP™ ICON™-Kollektion. Diese Scott® Essential™-Toilettenpapierrollen sind auch mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Professional™-Toilettenpapierspendern kombinierbar, einschließlich des Aquarius™-Doppelrollenspenders für gewerbliche Toilettenpapierspender in Weiß und Schwarz (Artikelnummern 6992 und 7191), und sie passen auch in die meisten Spender für Toilettenpapier mit Standardkernrollen. Ein Blatt des Toilettenpapiers misst 12 cm (L) x 9,4 cm (B).
Scott® Essential™-Toilettenpapier ist ein zuverlässiges Produkt für stark frequentierte Waschräume, in denen Qualität und Wertigkeit gefragt sind. Der Umwelt zuliebe wird dieses FSC-zertifizierte Toilettenpapier aus 100 % recycelten Fasern hergestellt und lässt sich zuverlässig herunterspülen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 cm |
|---|---|
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,89 € exkl. MwSt.
/ Packung
51,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

