80347 Lackiererei-Feuchttücher, 270mm x 280mm, 80347

3M™ Lackiererei-Feuchttücher

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:80347
Rubix:3479940
Hersteller:7000083683
EAN:05010027822788
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge27 cm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 80347 Lackiererei-Feuchttücher, 270mm x 280mm, 80347


Der Behälter mit den 3M™ Lackiererei-Feuchttüchern kann in der Nähe des Arbeitsplatzes aufgestellt werden, sodass die Mitarbeiter in der Lackiererei und der Reparaturwerkstatt ihre Hände bei Bedarf schnell und einfach reinigen können. Die besondere Struktur der Feuchttücher und die Reinigungssubstanzen beseitigen effektiv die meisten feuchten und angetrockneten Lacke, Fette, Dichtungsmittel, Klebstoffe und Öle von den Händen. Zum Schutz der Haut sind unsere Feuchttücher außerdem mit einer Feuchtigkeitslotion imprägniert.
Mit 3M™ Lackiererei-Feuchttüchern wischen Sie schnell und einfach feuchte oder angetrocknete Lacke, Fette, Dichtungsmittel, Klebstoffe und Öle von den Händen. Zum Schutz der Haut sind unsere Feuchttücher mit einer Feuchtigkeitslotion imprägniert.

Stärken

Entfernt die meisten feuchten und angetrockneten Lacke, Öle, Dichtungsmittel und Klebstoffe;Mit Hautpflege;Doppellagiges, texturiertes Material mit sanfter Reibewirkung und hervorragender Saugkraft;Im praktischen, leicht schließbaren Behälter

Technische Informationen


Attribute
Länge27 cm
Farbeweiß
Formatanzahl1
191,14 € exkl. MwSt.
/ Packung
227,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage