8347 BLAU 31X31.5CM ROLLEX475TUCH WypAll X80 PowerClean Großrolle

WYPALL X80 Wischtücher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wypall:8347
Rubix:1716947
EAN:00036000410433
KIM-8347 PP97100002, 1 Großrolle, bl, 340x315mm, 475 Tücher

Technische Zusammenfassung

Länge31 cm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8347 BLAU 31X31.5CM ROLLEX475TUCH WypAll X80 PowerClean Großrolle


Die WypAll® X80 Power Clean™ Reinigungstücher in Blau auf Großrolle wurden speziell für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben auf rauen Oberflächen entwickelt. Dank der fortschrittlichen HydroKnit™-Technologie bieten sie eine außergewöhnliche Reißfestigkeit, Haltbarkeit und hohe Saugkraft. Das Großrollenformat ermöglicht eine schnelle und einfache Entnahme direkt am Arbeitsplatz. Sie sind ideal für Profis, die Wert auf Leistung, Zuverlässigkeit und Abfallreduzierung legen.

Eigenschaften:
Die WypAll® X80 Power Clean™ Tücher sind für intensive Reinigungsarbeiten konzipiert und überzeugen durch ihre hohe Reißfestigkeit und effektive Flüssigkeitsaufnahme. Die HydroKnit™-Technologie sorgt für eine gleichmäßige, robuste Struktur, die auch bei längerem Einsatz stabil bleibt. Die blaue Farbe ermöglicht eine einfache Erkennung in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen. Die Tücher sind mit vielen Chemikalien kompatibel und können zusammen mit gängigen Reinigungs-, Desinfektions- und Lösungsmitteln verwendet werden. Durch das praktische Rollenformat sind die Tücher schnell griffbereit, für maximale Produktivität.

Spezifikationen:
• Technologie: HydroKnit™
• Material: Zellulosefasern und Polypropylen
• Chemisch unbehandelt und unverändert
• Farbe: Blau
• Lagen: 1
• Texturiert: Ja
• Tuchlänge: 31 cm
• Tuchbreite: 31,5 cm
• Tücher pro Rolle: 475
• Lebensmittelecht: Nein
• Passend für Spender: Kimberly-Clark Professional™ Artikel 6154, 6155, 6146

Normen:
• ISO 9001 bestätigt ein effektives Qualitätsmanagementsystem für gleichbleibend geprüfte Produkte.
• ISO 14001 gewährleistet ein umweltgerechtes Herstellungsverfahren.

Markeninformationen:
WypAll® ist eine Marke von Kimberly-Clark Professional™, einem weltweit führenden Anbieter von Hygiene- und Reinigungslösungen für den professionellen Einsatz. Mit über 150 Jahren Erfahrung steht das Unternehmen für Innovation, Nachhaltigkeit und hohe Leistungsstandards. Kimberly-Clark Professional™ ist in mehr als 175 Ländern tätig und entwickelt Produkte, die höchsten Anforderungen in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Gesundheitswesen gerecht werden.

Stärken

• Für intensive Reinigungsarbeiten auf rauen Oberflächen konzipiert
• Hohe Reißfestigkeit, bleibt auch bei längerem Gebrauch formstabil
• Maximale Saugkraft dank HydroKnit™-Technologie
• Verträglich mit vielen Chemikalien (Reinigungs-, Desinfektions- und Lösungsmittel)
• Blaue Farbe für schnelle Erkennung in sensiblen Bereichen
• Wiederverwendbar, reduziert Abfall und Beschaffungskosten

Anwendungen

Die WypAll® X80 Power Clean™ Tücher eignen sich ideal für anspruchsvolle industrielle Reinigungsumgebungen. Sie werden empfohlen für die Reinigung von Arbeitsplätzen, Fahrzeugen, Lebensmittelvorbereitungsbereichen sowie Sitzen und Büroflächen und sind perfekt für den Einsatz bei Sprüh- und Wischreinigungen geeignet, um Arbeitsplätze vor und nach Gebrauch hygienisch sauber zu halten. Sie sind Ideal für Branchen wie Industrieproduktion, Wartung, Transport, Logistik sowie für Bereiche mit hohen Anforderungen an Kontaminationskontrolle.

Technische Informationen


Attribute
Länge31 cm
Farbeblau
Anzahl der Rollen1
Formatanzahl475
93,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std