KIM-7772 PP97180001, 6 Boxen, 270x270mm, 300 Tücher


WypAll® Reinigungstücher Nachfüllpack 7772 – 1 Spenderbox mit 50 Tüchern, 1-lagig, grün

Referenzen
wypall:7772
rubix:2411395
hersteller:07772050
ean:5033848000050
KIM-7772 PP97180001, 6 Boxen, 270x270mm, 300 Tücher
Technische Zusammenfassung
Maß27 X 27 cm
Formatanzahl300
Länge27 cm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KIM-7772 PP97180001, 6 Boxen, 270x270mm, 300 Tücher


WypAll® Reinigungstücher sind das perfekte Produkt für zahlreiche Anwendungen, die eine tragbare Lösung erfordern. Maximaler Komfort durch vorgetränkte Wischtücher, die weder Seife noch Gel oder Wasser erfordern. Die hygienische Einzelabgabe der Tücher aus dem Spendereimer mit Zentralentnahme trägt zur Abfallvermeidung bei. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 27 cm (L) x 27 cm (B). 1 Spenderbox mit 50 Tüchern, 1-lagig, grün (Gesamtanzahl 50)

Technische Informationen


Attribute
Maß27 X 27 cm
Formatanzahl300
Länge27 cm
FarbeGrün
Breite27 cm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,61 exkl. MwSt.
/ Packung
168,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std