6223 BLAU 38X18.3CM 6 ROLLENX430TUCH Papierwischtuch für Lebensmittel&Hygiene Zentralentnahme

Lebensmittel- und Hygiene-Wischpapier

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wypall:6223
Rubix:3106720
EAN:5027375051593
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge38 cm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6223 BLAU 38X18.3CM 6 ROLLENX430TUCH Papierwischtuch für Lebensmittel&Hygiene Zentralentnahme


Ganz gleich, mit welchen Oberflächen sie im Laufe des Tages in Berührung kommen, geben Sie Ihren Mitarbeitern und Besuchern mehr Sicherheit, indem Sie bewährte Lösungen für die Reinigung und Desinfektion von Arbeitsplätzen anbieten, um die Kette der Keimübertragung zu unterbrechen. Die professionellen WypAll® L10 Wischtuchprodukte wurden für die spezifischen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und helfen Ihnen, Ihre Wischaufgaben jedes Mal zu erfüllen. Diese Einweg-Papiertücher auf Rollen mit Mittelzuführung sind für leichte Wischarbeiten in Bereichen wie der Lebensmittelzubereitung und auf Serviceflächen konzipiert. Sie wurden speziell für die Verwendung mit dem tragbaren WypAll® Reach™ Wischtuchspender (6221) entwickelt. Dieses einfach zu handhabende, tragbare und geschlossene System ist so konzipiert, dass es Ihre Einzugswalze sauber hält, was dazu beiträgt, die Übertragung von lebensmittelbedingten Bakterien zu verhindern. Die Einzelblattausgabe ist so konzipiert, dass die Kontamination minimiert und gleichzeitig eine effiziente Nutzung der Papiertücher gefördert wird. Die Einzelblattausgabe reduziert den Papierverbrauch um über 20 % und verringert den Papierabfall um über 20 %. Die Prägetechnik in den Wischtüchern sorgt für ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Leistung und Wert dieses Wischtuchs. Dieses WypAll®-Tuch ist für die einmalige Verwendung mit einem Reinigungs- oder Desinfektionsmittel vorgesehen. Diese Wischtücher für die chemische Reinigung wurden als kompatibel für die Verwendung in Sprüh- und Wischanwendungen mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid und Quats (quaternäre Ammoniumverbindungen) getestet. Die Sprüh- und Wischkompatibilität trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter ihre eigenen Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzgelegenheiten und Bereiche für die Zubereitung von Speisen vor und nach der Verwendung abwischen können. Die Sprüh- und Wischkompatibilität trägt auch dazu bei, dass Produktionsmitarbeiter einzelne Arbeitsplätze vor der Übergabe an die nächste Schicht reinigen/desinfizieren können. Für Umgebungen, in denen ein vollständig gesättigtes Wischen erforderlich ist, sind diese WypAll®-Wischrollen als kompatibel mit Seife/Reinigungsmittel getestet. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers zur Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeit.
WypAll® Reach™ Lebensmittel- und Hygienewischpapier - Mittelfutter / Blau

Technische Informationen


Attribute
Länge38 cm
Farbeblau
Anzahl der Rollen6
Formatanzahl2580
211,20 € exkl. MwSt.
/ 6 Packungen
251,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen