7404 WEISS 38X18.3CM ROLLEX390TUCH Papierwischtuch für die Reinigung im Service Zentralentnahme
WypAll L10, 7404
Siehe technische InformationenReferenzen
Wypall:7404
Rubix:3106716
Produktdetails : 7404 WEISS 38X18.3CM ROLLEX390TUCH Papierwischtuch für die Reinigung im Service Zentralentnahme
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz ein besseres Sicherheitsgefühl vermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette zu unterbrechen. Die professionellen WypAll® L10 Reinigungstücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese 1-lagigen Einmal-Papier-Reinigungstücher in Rollen mit Zentralentnahme wurden für den Einsatz im Einzelhandel und in Serviceumgebungen entwickelt. Die einzigartige Airflex™ Technologie dieses Papierreinigungstuchs sorgt für außergewöhnliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit. WypAll® Papier-Reinigungstücher sind für den Einmalgebrauch mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln vorgesehen. Diese Reinigungstücher für die Oberflächenreinigung sind laut entsprechenden Tests für den Einsatz in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) geeignet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Mit Sprüh- und Wischreinigung können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die nächste Schicht reinigen und desinfizieren. Die WypAll® Reinigungstuchrollen sind ebenfalls für die Verwendung mit Seife und Reinigungsmitteln getestet und können damit in Umgebungen eingesetzt werden, in denen eine Nassreinigung erforderlich ist. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Die Einzelblattabmessungen dieser Papier-Reinigungstücher betragen 38 cm (L) x 18,5 cm (B).
Jede WypAll® L10 Rolle mit Zentralentnahme enthält 390 weiße Blätter
Reinigungstücher für leichte Oberflächenreinigung im Einzelhandel und in Serviceumgebungen
Dank der Airflex™ Technologie verfügen diese Einmal-Reinigungstücher über außergewöhnliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit
Papier-Reinigungstücher in einer Rolle mit Zentralentnahme für eine einfache Einzelblattentnahme
Papier-Reinigungstücher für den Einmalgebrauch mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18,5 cm |
|---|---|
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,24 € exkl. MwSt.
/ 6 Rollen
268,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

