Referenzen
Robod:R-I-PILOTEXTRA-01-10
Rubix:2712879

Produktdetails : WINTERHANDSCHUH PILOT EXTRA 10 PP515700010
Schutz vor Erfrierungen
• Material: Qualitäts-Rindnarbenleder
• Innenhand ist komplett mit Fleece-Futter ausgestattet
• Gummizug am Handgelenkt sorgt für gute Passform
• Hohes Tastgefühl
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Für Arbeiten, die ein hohes Tastgefühl bei gleichzeitigem Schutz vor Kälte erfordern
• Material: Qualitäts-Rindnarbenleder
• Innenhand ist komplett mit Fleece-Futter ausgestattet
• Gummizug am Handgelenkt sorgt für gute Passform
• Hohes Tastgefühl
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Für Arbeiten, die ein hohes Tastgefühl bei gleichzeitigem Schutz vor Kälte erfordern
Größe 10
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 110 |
| Hauptmaterial | leder |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,36 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
64,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
