C0G510838 Winkelschwenkverschraubung 8 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 8 - G3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0G510838
Rubix:305513


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse); nbr (dichtungen, silikonfrei); vernickeltes messing (gewindeteile); pom (release sleeve und backing ring); edelstahl (grab-ring); vernickeltes messing (collar); chemitec g-175l (thread sealant) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r3/8 |
Produktdetails : C0G510838 Winkelschwenkverschraubung 8 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 8 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 8 - G3/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (gehäuse); nbr (dichtungen, silikonfrei); vernickeltes messing (gewindeteile); pom (release sleeve und backing ring); edelstahl (grab-ring); vernickeltes messing (collar); chemitec g-175l (thread sealant) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r3/8 |
| Profil | pneufit c winkelschwenkverschraubung (banjo, obenliegender anschluss) |
| Anschluss 2 | r3/8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | winkelschwenkverschraubung pneufit c (banjo, obenliegend) |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort