QSMLL-M5-4 Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMLL-M5-4
Rubix:216113
Hersteller:153339
EAN:4052568011321
QSMLL-M5-4 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMLL-M5-4 Steckverschraubung Quick Star


L-Lang-Steckverschraubung QSMLL-M5-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x21x9 mm
Bruttogewicht8,5 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Profilmini
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
4,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std