QSL-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

L-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-8-50
Rubix:442685
Hersteller:130742
EAN:4052568024635
QSL-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverbindung QSL-8-50 Größe=Standard, Nennweite=4,6 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x77x90 mm
Bruttogewicht11,6 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
140,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
166,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen