QST-6-100 T-Steckverbinder

Qst-T-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST-6-100
Rubix:442746
Hersteller:130803
EAN:4052568025243
QST-6-100 T-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse);pom (ring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (klaue)
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST-6-100 T-Steckverbinder


T-Steckverbindung QST-6-100 Größe=Standard, Nennweite=4 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)175x130x125 mm
Bruttogewicht11,36 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (ring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (klaue)
Anschluss 16 mm
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
336,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
399,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen