8110100100 Akku-Winkelschleifer LXT DGA513RTJ 2x18,0V 5,0 Ah + DC18RC
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:4001790628, 8110100100
Rubix:2921560
Produktdetails : 8110100100 Akku-Winkelschleifer LXT DGA513RTJ 2x18,0V 5,0 Ah + DC18RC
Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ
Bürstenloser Motor
Motorbremse
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung, während die Motorbelastung kontrolliert wird
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Aufnahmeflansch, Kontaktschutzscheibe, Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm, MAKPAC
Akku-Winkelschleifer mit systematischer Sicherheit: Die Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist. Die AFT (Active Feedback Sensing Technology) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe gezwungen ist zu stoppen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Aufnahmeflansch, Kontaktschutzscheibe, Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm, MAKPAC
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
450,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
535,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


