Referenzen



Produktdetails : 8110700245 Winkelschleifer WE 26-230 MVT Qu Metabo
Mit drehbarem Haupthandgriff: Der Winkelschleifer lässt sich in jeder Arbeitsposition gut und sicher handhaben.
Produkteigenschaften:
• Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
• Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
• Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
• Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
• LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
• Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
• Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
• Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Mit drehbarem Haupthandgriff: Der Winkelschleifer lässt sich in jeder Arbeitsposition gut und sicher handhaben.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Technische Informationen
| Drehgeschwindigkeit | 6600 rpm |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 rpm |
| Leistung | 2600 W |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage