8112901805 Akku-Winkelschleifer M18FHSAG125XB2-802X 2x 18,0 V 8Ah
Winkelschleifer Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933493416
Rubix:3620391
Hersteller:4933493416
EAN:4058546482879
Produktdetails : 8112901805 Akku-Winkelschleifer M18FHSAG125XB2-802X 2x 18,0 V 8Ah
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
740,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
880,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
