8110201680 Akku Winkelschleifer solo GWS 18V-10 P ohne Akku L-Boxx
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:GWS 18V-10 P (06019J4102)
Rubix:3398756
Hersteller:06019J4102
EAN:4059952634487







Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
Dokumente
Produktdetails : 8110201680 Akku Winkelschleifer solo GWS 18V-10 P ohne Akku L-Boxx
Der kabellose Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional von Bosch setzt neue Maßstäbe in der 18V-Klasse – sowohl in puncto Leistung als auch Arbeitssicherheit. Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor und der innovativen ProCORE18V-Technologie bietet er die gleiche Power wie ein kabelgebundenes Gerät mit 1.000 Watt.
Eigenschaften:
Der Bosch Professional Winkelschleifer wurde speziell für den industriellen Einsatz konzipiert und überzeugt durch exzellente Trenn- und Schleifleistung auf Metall, Stein und Beton. Der kraftvolle Brushless-Motor liefert in Verbindung mit einem ProCORE18V-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) eine konstante Leistung – auch bei intensiven Anwendungen. Die integrierte KickBack Control minimiert das Risiko eines plötzlichen Rückschlags bei Blockierungen, während das intelligente Bremssystem den Scheibenstopp spürbar beschleunigt und somit die Werkzeugkontrolle verbessert.
Ein weiterer Sicherheitsfaktor ist der PROtection-Schalter (Totmannschalter), der das Gerät sofort abschaltet, sobald die Griffposition verlassen wird. Die ergonomische Bauweise mit kompakter Form und die Vibration-Control-Zusatzhandgriff reduzieren Ermüdungserscheinungen und beugen Muskel-Skelett-Erkrankungen bei längerem Einsatz vor. Das Gerät ist auch mit Schutzhandschuhen komfortabel bedienbar.
Der GWS 18V-10 P wird als Solo-Version geliefert – inklusive Zusatzhandgriff, Spannflansch, Schutzhaube, Schnellspannmutter und maßgeschneiderter L-BOXX. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.
Spezifiaktionen:
• Akkuspannung: 18,0 V (Akku nicht enthalten)
• Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min
• Scheiben-/Trennscheibendurchmesser: 125 mm
• Spindelgewinde: M14
• Gewicht ohne Akku: 1,9 kg
• Geräteabmessungen: 328 mm (L) x 267 mm (B) x 108 mm (H)
• Vibration Grobschleifen: ah = 6,5 m/s², K = 1,5 m/s²
• Schalldruckpegel: 93 dB(A)
• Kompatibel mit den Absaughauben GDE 125 EA-T und GDE 115/125 FC-T
Normen:
• 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
• 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
• 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Markeninformationen:
Bosch Professional, eine Marke der Robert Bosch GmbH (gegründet 1886), steht für Zuverlässigkeit, Innovationskraft und höchste Qualität im Segment der Elektrowerkzeuge für professionelle Anwendungen. Mit weltweiter Präsenz in über 60 Ländern bietet Bosch ein starkes Netzwerk für Produktion, Logistik und technischen Support. Intensive Investitionen in Forschung und Entwicklung garantieren leistungsstarke und langlebige Lösungen für Industrie, Bau und Handwerk – maßgeschneidert für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Der Bosch Professional Winkelschleifer wurde speziell für den industriellen Einsatz konzipiert und überzeugt durch exzellente Trenn- und Schleifleistung auf Metall, Stein und Beton. Der kraftvolle Brushless-Motor liefert in Verbindung mit einem ProCORE18V-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) eine konstante Leistung – auch bei intensiven Anwendungen. Die integrierte KickBack Control minimiert das Risiko eines plötzlichen Rückschlags bei Blockierungen, während das intelligente Bremssystem den Scheibenstopp spürbar beschleunigt und somit die Werkzeugkontrolle verbessert.
Ein weiterer Sicherheitsfaktor ist der PROtection-Schalter (Totmannschalter), der das Gerät sofort abschaltet, sobald die Griffposition verlassen wird. Die ergonomische Bauweise mit kompakter Form und die Vibration-Control-Zusatzhandgriff reduzieren Ermüdungserscheinungen und beugen Muskel-Skelett-Erkrankungen bei längerem Einsatz vor. Das Gerät ist auch mit Schutzhandschuhen komfortabel bedienbar.
Der GWS 18V-10 P wird als Solo-Version geliefert – inklusive Zusatzhandgriff, Spannflansch, Schutzhaube, Schnellspannmutter und maßgeschneiderter L-BOXX. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.
Spezifiaktionen:
• Akkuspannung: 18,0 V (Akku nicht enthalten)
• Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min
• Scheiben-/Trennscheibendurchmesser: 125 mm
• Spindelgewinde: M14
• Gewicht ohne Akku: 1,9 kg
• Geräteabmessungen: 328 mm (L) x 267 mm (B) x 108 mm (H)
• Vibration Grobschleifen: ah = 6,5 m/s², K = 1,5 m/s²
• Schalldruckpegel: 93 dB(A)
• Kompatibel mit den Absaughauben GDE 125 EA-T und GDE 115/125 FC-T
Normen:
• 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
• 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
• 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Markeninformationen:
Bosch Professional, eine Marke der Robert Bosch GmbH (gegründet 1886), steht für Zuverlässigkeit, Innovationskraft und höchste Qualität im Segment der Elektrowerkzeuge für professionelle Anwendungen. Mit weltweiter Präsenz in über 60 Ländern bietet Bosch ein starkes Netzwerk für Produktion, Logistik und technischen Support. Intensive Investitionen in Forschung und Entwicklung garantieren leistungsstarke und langlebige Lösungen für Industrie, Bau und Handwerk – maßgeschneidert für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
Stärken
• Leistungsstark wie ein kabelgebundener 1.000-Watt-Winkelschleifer
• Sofortige Abschaltung durch PROtection-Schalter (Totmann)
• Bürstenloser Motor für hohe Lebensdauer und geringe Wartung
• KickBack Control für mehr Anwenderschutz
• Intelligentes Bremssystem für schnelle Scheibenabschaltung
• Ergonomischer Zusatzhandgriff mit Vibration-Control
• Kompatibel mit dem markenübergreifenden AMPShare Akku-System
• Vollständig integrierbar ins Bosch Professional 18V System
• Sofortige Abschaltung durch PROtection-Schalter (Totmann)
• Bürstenloser Motor für hohe Lebensdauer und geringe Wartung
• KickBack Control für mehr Anwenderschutz
• Intelligentes Bremssystem für schnelle Scheibenabschaltung
• Ergonomischer Zusatzhandgriff mit Vibration-Control
• Kompatibel mit dem markenübergreifenden AMPShare Akku-System
• Vollständig integrierbar ins Bosch Professional 18V System
Anwendungen
Der Akku-Winkelschleifer eignet sich ideal für Trenn- und Schleifarbeiten auf Metall, Stein und Beton – sowohl in Werkstätten als auch auf mobilen Baustellen. Perfekt für Bauunternehmen, Metallverarbeiter und Infrastruktur-Dienstleister. Die kabellose Bauweise ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit, auch in engen oder schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen