MET-613057660 WVB 18 LT BL 11-125 Quick Akku WS TV00
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:613057660
Rubix:3036348
Hersteller:613057660
EAN:4061792206618

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : MET-613057660 WVB 18 LT BL 11-125 Quick Akku WS TV00
Bürstenloser akkubetriebener Winkelschleifer der neuen Generation: ebenso leistungsstark wie ein kabelgebundenes Gerät mit 1.100 Watt dank 40 % mehr Leistung
Wartungsfreier Brushless-Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handhabung
Variable Drehzahlregelung mit Einstellrad, sodass materialgerechte Drehzahlen verwendet werden, die auch unter Last konstant bleiben
Schnelles Bremssystem für bestmöglichen Anwenderschutz: die Scheibe stoppt innerhalb von 1 Sekunde nach dem Abschalten
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel mit einem Knopfdruck
Werkzeugfrei verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar
Der Akkupack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Superschnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Wartungsfreier Brushless-Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handhabung
Variable Drehzahlregelung mit Einstellrad, sodass materialgerechte Drehzahlen verwendet werden, die auch unter Last konstant bleiben
Schnelles Bremssystem für bestmöglichen Anwenderschutz: die Scheibe stoppt innerhalb von 1 Sekunde nach dem Abschalten
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel mit einem Knopfdruck
Werkzeugfrei verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar
Der Akkupack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Superschnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Stärken
Bürstenloser akkubetriebener Winkelschleifer der neuen Generation: ebenso leistungsstark wie ein kabelgebundenes Gerät mit 1.100 Watt dank 40 % mehr Leistung|Wartungsfreier Brushless-Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handhabung|Variable Drehzahlregelung mit Einstellrad, sodass materialgerechte Drehzahlen verwendet werden, die auch unter Last konstant bleiben|Schnelles Bremssystem für bestmöglichen Anwenderschutz: die Scheibe stoppt innerhalb von 1 Sekunde nach dem Abschalten|M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel mit einem Knopfdruck|Werkzeugfrei verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar|Der Akkupack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition|Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz|Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz|Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel|Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | wvb 18 lt bl 11-125 quick |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
| Leistung | 1100 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
505,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
602,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort