8110201430 Akku Winkelschleifer solo GWX 18V-10 P ohne Akku Karton
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GWX 18V-10 P (06019J4200)
Rubix:3231042
Hersteller:06019J4200
EAN:4059952641690


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
Produktdetails : 8110201430 Akku Winkelschleifer solo GWX 18V-10 P ohne Akku Karton
Die GWX 18V-10 P ist eine leistungsstarke 18V Akku-Winkelschleifer für professionelle Trenn- und Schrupparbeiten. Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor und dem innovativen X-LOCK-System bietet sie die Leistung einer kabelgebundenen 1.000-Watt-Maschine bei gleichzeitig maximaler Flexibilität im mobilen Einsatz.
Eigenschaften:
Der Bosch Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 P eignet sich für Schneid-, Schleif- und Schrupparbeiten an Metall, Stein und Beton. Der wartungsarme Brushless-Motor sorgt für eine effiziente Kraftübertragung, hohe Standzeit und optimale Kontrolle in der 18-Volt-Klasse.
Dank des werkzeuglosen X-LOCK-Schnellwechselsystems lassen sich Schleif- und Trennscheiben schnell und sicher per Klick befestigen – ideal für häufige Wechsel zwischen Trennen und Entgraten.
Für erhöhte Arbeitssicherheit und Anwenderschutz verfügt das Gerät über zahlreiche Schutzfunktionen: PROtection Switch (Totmannschalter), KickBack Control, Drop Control sowie X-Brake für schnelles Abbremsen der Scheibe. Diese Systeme reduzieren das Verletzungsrisiko und erhöhen den Bedienkomfort im industriellen Einsatz.
Der Winkelschleifer ist kompatibel mit allen Akkus und Ladegeräten des Bosch Professional 18V Systems sowie der markenübergreifenden AMP Share Plattform. Lieferung als Solo-Version ohne Akku und Ladegerät.
Spezifikationen:
• Bosch Referenz: 0.601.9J4.200
• Produktlinie: PRO HEAVY DUTY
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 9.000 min⁻¹
• Akkuspannung: 18,0 V
• Gewicht ohne Akku: 1,9 kg
• Abmessungen Gerät (L × H × B): 328 × 108 × 267 mm
• Verpackungsmaße (L × B × H): 134 × 387 × 162 mm
• Vibrationswert ah (Oberflächenschleifen/Schruppen): 6 m/s²
• Kompatible Absaugsysteme: GDE 125 EA-T Professional, GDE 115 / 125 FC-T Professional
• Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie (Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen)
• 2014/30/EU – EMV-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015+A11:2022 – Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021 – Spezifische Norm für Winkelschleifer, Polierer und Schleifer
• EN IEC 55014-1:2021 und EN IEC 55014-2:2021 – EMV-Emission und -Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018 – Technische Dokumentation zu beschränkten Stoffen
Eigenschaften:
Der Bosch Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 P eignet sich für Schneid-, Schleif- und Schrupparbeiten an Metall, Stein und Beton. Der wartungsarme Brushless-Motor sorgt für eine effiziente Kraftübertragung, hohe Standzeit und optimale Kontrolle in der 18-Volt-Klasse.
Dank des werkzeuglosen X-LOCK-Schnellwechselsystems lassen sich Schleif- und Trennscheiben schnell und sicher per Klick befestigen – ideal für häufige Wechsel zwischen Trennen und Entgraten.
Für erhöhte Arbeitssicherheit und Anwenderschutz verfügt das Gerät über zahlreiche Schutzfunktionen: PROtection Switch (Totmannschalter), KickBack Control, Drop Control sowie X-Brake für schnelles Abbremsen der Scheibe. Diese Systeme reduzieren das Verletzungsrisiko und erhöhen den Bedienkomfort im industriellen Einsatz.
Der Winkelschleifer ist kompatibel mit allen Akkus und Ladegeräten des Bosch Professional 18V Systems sowie der markenübergreifenden AMP Share Plattform. Lieferung als Solo-Version ohne Akku und Ladegerät.
Spezifikationen:
• Bosch Referenz: 0.601.9J4.200
• Produktlinie: PRO HEAVY DUTY
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 9.000 min⁻¹
• Akkuspannung: 18,0 V
• Gewicht ohne Akku: 1,9 kg
• Abmessungen Gerät (L × H × B): 328 × 108 × 267 mm
• Verpackungsmaße (L × B × H): 134 × 387 × 162 mm
• Vibrationswert ah (Oberflächenschleifen/Schruppen): 6 m/s²
• Kompatible Absaugsysteme: GDE 125 EA-T Professional, GDE 115 / 125 FC-T Professional
• Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie (Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen)
• 2014/30/EU – EMV-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015+A11:2022 – Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021 – Spezifische Norm für Winkelschleifer, Polierer und Schleifer
• EN IEC 55014-1:2021 und EN IEC 55014-2:2021 – EMV-Emission und -Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018 – Technische Dokumentation zu beschränkten Stoffen
Stärken
• Leistung auf dem Niveau eines 1.000-Watt-Netzgeräts bei voller Akku-Mobilität
• Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel dank X-LOCK für minimale Rüstzeiten
• Höchste Anwendersicherheit durch KickBack Control, Drop Control und X-Brake
• Verbesserter Arbeitskomfort durch mitgelieferten Zusatzhandgriff mit Vibration Control
• Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel dank X-LOCK für minimale Rüstzeiten
• Höchste Anwendersicherheit durch KickBack Control, Drop Control und X-Brake
• Verbesserter Arbeitskomfort durch mitgelieferten Zusatzhandgriff mit Vibration Control
Anwendungen
Der Bosch GWX 18V-10 P Akku-Winkelschleifer ist optimal für Trennarbeiten, Entgraten und Schleifarbeiten an Metall, Naturstein und Beton geeignet. Er kommt in Werkstätten, Produktionsumgebungen sowie auf Baustellen zum Einsatz, insbesondere in der Instandhaltung, Metallbearbeitung, Fertigung und im Ausbaugewerbe.
Die Solo-Ausführung richtet sich gezielt an professionelle Anwender im Bereich Wartung, Einkauf und Lagerhaltung, die bereits in das Bosch Professional 18V System oder die AMP Share Akku-Plattform investiert haben.
Die Solo-Ausführung richtet sich gezielt an professionelle Anwender im Bereich Wartung, Einkauf und Lagerhaltung, die bereits in das Bosch Professional 18V System oder die AMP Share Akku-Plattform investiert haben.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | gws |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




