9773880020 Werkzeugkoffer 463x355x171mm ABS Tafel mit Taschen

Werkzeugkoffer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:73880020, 9773880020
Rubix:2898531
Hersteller:4317784633772
EAN:4317784633772
9773880020 Werkzeugkoffer 460x355x180mm ABS mit Taschen FORMAT

Produktdetails : 9773880020 Werkzeugkoffer 463x355x171mm ABS Tafel mit Taschen


Werkzeugkoffer 463x355x171mm ABS mit Taschen FORMAT
Werkzeugkoffer Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem Griff mit komfortablen Weicheinlagen. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit abgedeckten Rasterscharnieren, Sicherheitsdeckelhalter, Koffer bis zu 25 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium mit Stoßschutz. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 22 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 14 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 großes Einsteckfach auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 7 Schlaufen auf der Deckeltafel 1 Dokumentenfach in der Deckeltafel

Technische Informationen


Attribute
142,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std