9773900030 Werkzeugkoffer 470x365x200mm ABS Tafel mit Einsteckmodulen

Werkzeugkoffer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:73900030, 9773900030
Rubix:2898532
Hersteller:4317784633789
EAN:4317784633789
9773900030 Werkzeugkoffer 470x360x210mm ABS mit Einsteckmodulen FORMAT

Produktdetails : 9773900030 Werkzeugkoffer 470x365x200mm ABS Tafel mit Einsteckmodulen


Werkzeugkoffer 470x365x200mm ABS mit Einsteckmodulen FORMAT
Werkzeugkoffer Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem Griff mit komfortablen Weicheinlagen. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit abgedeckten Rasterscharnieren, Sicherheitsdeckelhalter, Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium mit Stoßschutz. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 6 Klemmodule für Werkzeuge bis Ø 21 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 3 Klemmodule für Werkzeuge bis Ø 28 mm auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 7 Schlaufen auf der Deckeltafel 1 Dokumentenfach in der Deckeltafel

Technische Informationen


Attribute
166,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std