9796470300 Werkzeugtrolly 52 21 PTS 538x405x250mm GT LINE

Werkzeugkoffer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:74050300, 9796470300
Rubix:2700543
Hersteller:9796470300
EAN:8024482184326
9796470300 Werkzeugkoffer GT 52 21 PTS GT LINE

Produktdetails : 9796470300 Werkzeugtrolly 52 21 PTS 538x405x250mm GT LINE


Werkzeugkoffer wasserdicht GT 52 21 PTS GT LINE
Schutzkoffer mit Rollen Waterproof 52-21 PTS, wasserdicht Ausführung: Aus widerstandsfähigem Polypropylen, schwarz, bruch- und stoßfest, staub- und wasserdicht und temperaturbeständig von -33 °C bis +90 °C. Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil. Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln sowie stabilem, gummiertem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 150 mm. Mit Gasdruckfedern für ein leichtes Öffnen und Schließen. Koffer bis zu 25 kg belastbar. Sehr standfest und widerstandsfähig. Verschließbar durch zwei sturzresistente Klappverschlüsse und Vorhangschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten). Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 22 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 11 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel

Technische Informationen


Attribute
247,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std