1440 Z-91 Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440x918x537 mm

Werkzeugkoffer JUMBO 1440

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1440 Z-91
Rubix:1244479
Hersteller:6629170
EAN:4010886662915
1440 Z-91 Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440x918x537 mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Höhe440 mm
Länge918 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1440 Z-91 Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440x918x537 mm


Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb, Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt, Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik, Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere, Deckelarretierung bei voller Öffnung, Breite Tragegriffe, Max. Zuladung 150 kg, Verschließbar mit Vorhängeschloss, Ausgekleideter Innenraum, Mit Einsatz für Kleinteile (No. ES 1440)
Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb, Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt, Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik, Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere, Deckelarretierung bei voller Öffnung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30000 g
Werkstoffstahl
Höhe440 mm
Länge918 mm
Breite537 mm
Gewicht30 kg
Typwerkzeugkasten
Farbegrau
Zolltarifcode73269098
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage