9773880010 Werkzeugkoffer 460x315x169mm ABS Tafel mit Taschen

Werkzeugkoffer 460x315x169mm ABS Tafel mit Taschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:73880010, 9773880010
Rubix:2898530
Hersteller:4317784633765
EAN:4317784633765
9773880010 Werkzeugkoffer 460x315x170mm ABS mit Taschen FORMAT

Produktdetails : 9773880010 Werkzeugkoffer 460x315x169mm ABS Tafel mit Taschen


Werkzeugkoffer FORMAT 460 x 315 x 170 mm, mit Taschen

  • Kofferschale aus ABS-Kunststoff
  • Der Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Koffer
  • Mit Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
  • Vier zusätzliche Bodenfüße sorgen dafür, dass die Schale nicht zerkratzt und der Koffer besser steht
  • Robuster, angenehmer Griff
  • Die Bodenschale ist variabel durch Trennstege aus Aluminium
  • Abdeckplatte mit 15 Tool Pockets
  • Werkzeugtafel mit 22 Tool Pockets
  • Dokumentenfach im Deckel
  • Werkzeugkoffer 460x315x170mm ABS mit Taschen FORMAT
    Werkzeugkoffer Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem Griff. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren, Koffer bis zu 15 kg belastbar, umlaufender Rahmen aus Aluminium. Sehr standfest, mit Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 21 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 13 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Dokumentenfach auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel 7 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel

    Technische Informationen


    Attribute
    106,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    126,91 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std