DWST83347-1 TSTAK Mobile Box IP54, Teleskopgriff

Mobile Aufbewahrungsbox

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dewalt:DWST83347-1
Rubix:3474267
EAN:3253561833472
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmetall
Höhe635 mm
Länge512 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DWST83347-1 TSTAK Mobile Box IP54, Teleskopgriff


TSTAK Grossvolumige, mobile Box mit IP54 Schutz, Teleskopgriff und Schwerlasträdern

Produktstärken:
Grossvolumige, mobile Werkzeugbox mit robusten Schwerlasträdern, die einen komfortablen Transport und leichtes Rangieren ermöglichen │ Ideales Basiselement für andere TSTAK Systemboxen │ Neu: IP54 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub in schädigender Menge │ robuste Teleskopgriff, für den einfachen Transport schwerer Werkzeuge. Einziehbar für eine einfache Aufbewahrung. │ Das Kippsystem des Teleskopgriff ermöglicht uneingeschränkten Zugriff auf den Inhalt der Werkzeugbox zu ermöglichen. │ Neue verbesserte, rostfreie Metallschliessen und Metallstift-Seitenverriegelungen für mehr Schutz und Langlebigkeit │ Etikettenhalter für individuelle Beschriftung

Stärken

DEWALT TRACKER READY - In die TSTAK-Box ist ein Befestigungspunkt eingebaut, an dem ein DEWALT Tracker installiert und die Box über DEWALT Tool Connect verfolgt werden kann
Abschließbar - Mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) für zusätzliche Sicherheit
Schwere Metallverschlüsse an der Vorderseite - Erhöhen die Festigkeit, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
Metallstift-Seitenverschlüsse - Ermöglichen die Verbindung der TSTAK-Module untereinander. Das Design mit Metallstiften sorgt für eine längere Lebensdauer
IP54 WATER SEAL - bietet Wasser- und Staubschutz für Werkzeuge und Befestigungen im Inneren des Koffers
50KG BELASTUNGSKAPAZITÄT
TELESKOPFHALTER - für den einfachen Transport schwerer Werkzeuge. Außerdem lässt er sich zur einfachen Aufbewahrung bequem in den Werkzeugkasten zurückschieben
Haltbare 7-Zoll-Räder - Ermöglichen den einfachen Transport schwerer Werkzeuge über längere Strecken

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmetall
Höhe635 mm
Länge512 mm
Breite512 mm
Typmobile aufbewahrungsbox
Farbeschwarz
Zulässige Last50 kg
135,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage