9773880030 Werkzeugkoffer 470x365x200mm ABS Tafel mit Taschen

Werkzeugkoffer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:73880030, 9773880030
Rubix:2898533
Hersteller:4317784633796
EAN:4317784633796
9773880030 Werkzeugkoffer 470x360x210mm ABS mit Taschen FORMAT

Produktdetails : 9773880030 Werkzeugkoffer 470x365x200mm ABS Tafel mit Taschen


Werkzeugkoffer 470x365x200mm ABS mit Taschen FORMAT
Werkzeugkoffer Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem Griff mit komfortablen Weicheinlagen. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit abgedeckten Rasterscharnieren, Sicherheitsdeckelhalter, Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium mit Stoßschutz. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 22 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 14 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 großes Einsteckfach auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 7 Schlaufen auf der Deckeltafel 1 Dokumentenfach in der Deckeltafel

Technische Informationen


Attribute
166,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std