1-93-935 Werkzeugbox FatMax Strukturschaum 28

Werkzeugbox FatMax Strukturschaum 23

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:1-93-935
Rubix:1680894
EAN:3253561939358
1-93-935 Werkzeugbox FatMax Strukturschaum 28

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmetall (verriegelung)
Höhe320 mm
Länge710 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-93-935 Werkzeugbox FatMax Strukturschaum 28


Der Stanley FATMAX® Heavy Duty Werkzeugkasten ist für den Transport und die Aufbewahrung von Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen und sperrigem Zubehör konzipiert. Seine Polypropylen-Struktur, seine Schutzart IP53 und seine korrosionsbeständigen Metallelemente ermöglichen ihm eine lange Lebensdauer sowohl in Werkstatt- als auch in Baustellenumgebungen.

Eigenschaften:
Die Polypropylen-Struktur verleiht diesem Kasten eine Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Verformung, selbst unter hoher Belastung. Die umlaufende Dichtung sorgt in Kombination mit der Schutzart IP53 dafür, dass das Eindringen von Staub begrenzt wird, und schützt den Inhalt vor Spritzwasser beim Transport oder bei der Lagerung im Freien.
Die großen korrosionsbeständigen Metallriegel lassen sich mit einem Vorhängeschloss sichern und gewährleisten die Sicherheit des Inhalts in der Werkstatt wie auf der Baustelle. Der Zweikomponentengriff nimmt die Belastung auf und gewährleistet dabei einen festen Griff, auch bei schwerem Inhalt. Das herausnehmbare Fach, das auf drei Vierteln der Innenlänge ausgelegt ist, ermöglicht den schnellen Zugriff auf die oben liegenden Werkzeuge, ohne die im Boden des Kastens gelagerten Werkzeuge zu verschieben. Der Deckel verfügt über eine V-Nut, mit der sich Zusatzschnitte an Holz oder Rohren ausführen lassen, wenn der Arbeitsraum begrenzt ist.

Spezifikationen:
• Material: Polypropylen
• Schutzart: IP53
• Maximale Belastung: 30 kg
• Referenz 1-93-935:
• Außenmaße (B × T × H): 71 × 29,4 × 31 cm
• Innenmaße (B × T × H): 60 × 24,5 × 21,5 cm
• Fassungsvermögen: 32 l
• Referenz 1-94-749:
• Außenmaße (B × T × H): 58 × 26,9 × 30,8 cm
• Innenmaße (B × T × H): 46,5 × 23 × 19,1 cm
• Fassungsvermögen: 20 l

Normen:
• IP53: Diese Schutzart gibt einen Schutz gegen das Eindringen von Staub und gegen Spritzwasser an

Stärken

• Erhöhte Haltbarkeit durch die Polypropylen-Struktur und die korrosionsbeständigen Metallriegel
• Sicherung des Materials durch abschließbare Verschlüsse
• Schutz des Inhalts vor Staub und Spritzwasser durch die Schutzart IP53 und die Dichtung
• Erleichterter Transport durch den ergonomischen Zweikomponentengriff, geeignet für hohe Lasten
• Schneller Zugriff auf Verbrauchsmaterial und kleine Werkzeuge durch das herausnehmbare Werkzeugfach

Anwendungen

Diese Werkzeugkästen finden in allen Zusammenhängen Verwendung, in denen Werkzeug transportiert, geschützt und schnell zugänglich sein muss. Auf Baustellen des Bauwesens begleiten sie die Wege zwischen den Arbeitsbereichen und schützen dabei Elektrowerkzeuge und Handwerkzeuge vor Witterungseinflüssen. In der industriellen Instandhaltung erleichtern sie die Kontrollgänge, indem sie Werkzeuge unterschiedlicher Größe in einem einzigen Behälter zusammenfassen. Die betroffenen Branchen sind zahlreich: Tiefbau, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Schreinerei, industrielle Mechanik oder Anlageninstandhaltung. Die Möglichkeit, den Kasten mit einem Vorhängeschloss zu sichern, macht ihn zudem zu einer geeigneten Lösung für die Lagerung im Werkstattfahrzeug oder in Bereichen mit gemeinsamem Zugang.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)297,5x710x300 mm
Gewicht der Verpackung4550 g
Werkstoffmetall (verriegelung)
Höhe320 mm
Länge710 mm
Breite294 mm
Gewicht4,7 kg
Typ1-93-935
Farbeschwarz
66,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std