Werkzeugkasten Milwaukee 4932464244, Breite: 561 mm | Höhe: 650 mm | Länge: 472 mm

PACKOUT™ Boxen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Milwaukee:4932464244
Rubix:3230998
Hersteller:4932464244
EAN:4058546221898
01000785, 8112901305, 4932464244 PACKOUT Promo-Set 3-teilig
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpolymer
Höhe650 mm
Länge472 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901305 PACKOUT Promo-Set 3-teilig


1 x PACKOUT™ Trolley-Box. 1 x PACKOUT™ große Box. 1 x PACKOUT™ Box.
PACKOUT Arbeitskoffer-Set

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.
Produkteigenschaften:

  • 3-teiliges modulares System
  • Öffnung der einzelnen Boxen im gestapelten Zustand möglich
  • Metallstreben verstärken die Kofferecken
  • Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel
  • Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
  • Inkl. Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen
    Lieferumfang: PACKOUT Trolley Koffer, PACKOUT Koffer groß, PACKOUT Koffer

  • Technische Informationen


    Attribute
    Werkstoffpolymer
    Höhe650 mm
    Länge472 mm
    Breite561 mm
    Gewicht21,242 kg
    Typpackout koffer
    Farberot
    Zulässige Last113 kg
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    317,97 exkl. MwSt.
    / Stück
    378,38 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std