8112901310 PACKOUT Trolley Koffer 560x410x480mm VE à 1 Stück

PACKOUT™-Wagenkasten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4932464078
Rubix:3231007
Hersteller:4932464078
EAN:4058546220235
01000786, 8112901310, 4932464078 PACKOUT Trolley Koffer 560x410x480mm VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolymer
Höhe561 mm
Länge650 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112901310 PACKOUT Trolley Koffer 560x410x480mm VE à 1 Stück


Der PACKOUT™ Trolley von MILWAUKEE® ist ein äußerst robuster und modularer Transportwagen, speziell entwickelt für den professionellen Einsatz in Bauwesen, Industrie, Instandhaltung und Lagerlogistik. Als Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems überzeugt er durch seine extreme Belastbarkeit, Geländegängigkeit und hohe Transportkapazität. Der Trolley wurde für härteste Bedingungen auf Baustellen konzipiert und garantiert einen sicheren, zuverlässigen Transport von Werkzeugen, Maschinen und Materialien.

Eigenschaften:
Der PACKOUT™ Trolley besteht aus schlagfesten Spezialkunststoffen und bietet dadurch maximale Widerstandsfähigkeit bei täglichem Einsatz im industriellen Umfeld. Die industrielle Teleskopgriff-Konstruktion ermöglicht komfortables Manövrieren auch auf unebenen Untergründen. Große, geländetaugliche Räder sorgen für maximale Mobilität – selbst bei anspruchsvollen Bodenverhältnissen. Ein umlaufender Dichtungsschutz gemäß IP65 schützt den Inhalt zuverlässig vor Staub und Spritzwasser. Metallverstärkte Ecken und Verriegelungspunkte gewährleisten zusätzliche Stoßfestigkeit. Im Innenraum bietet ein integrierter Organizer-Einsatz optimale Aufteilung für Zubehör und Kleinteile. Zudem ist eine Vorrüstung zur Montage des ONE-KEY™ TICK™ Tracking-Systems vorhanden.

Spezifikationen:
• Außenmaße: 650 x 561 x 472 mm
• Innenmaße: 353 x 485 x 371 mm
• Traglast: bis zu 113 kg
• Raddurchmesser: 228 mm
• Material: stoßfester Hochleistungskunststoff
• Griff: Industriequalität, ausziehbar
• Schutzart: IP65 (staubdicht, spritzwassergeschützt)
• Verstärkungen: Metallverstärkte Ecken & Verriegelungspunkte
• Innenausstattung: Organizer-Einsatz
• Kompatibilität: vollständig PACKOUT™-kompatibel

Markeninformationen:
MILWAUKEE® Tool ist weltweit einer der führenden Hersteller von Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen, Aufbewahrungslösungen sowie persönlicher Schutzausrüstung für professionelle Anwender. Seit 1924 steht die Marke für Qualität, Innovation und kompromisslose Leistung. Meilensteine wie die TILT LOK™ Handkreissäge oder die SAWZALL™ Säbelsäge haben neue Standards gesetzt. Mit den akkubetriebenen Plattformen M12™, M18™ und MX Fuel™ gehört MILWAUKEE® zu den Pionieren in der Lithium-Ionen-Technologie. Das Unternehmen bietet passgenaue Lösungen zur Steigerung der Produktivität – entwickelt für maximale Widerstandsfähigkeit und den Einsatz unter härtesten Bedingungen.

Stärken

• Sichere und komfortable Beförderung schwerer Werkzeuge bis 113 kg
• Großprofil-Räder für einfache Fortbewegung auf unebenem Gelände
• IP65-Zertifizierung – Schutz vor Staub, Regen und Schmutz
• 100 % kompatibel mit dem gesamten PACKOUT™ System
• Schlagfeste, langlebige Konstruktion für den industriellen Dauereinsatz
• Durchdachte Innenorganisation mit integriertem Einsatz
• Robuster, ergonomischer Teleskopgriff – ideal für intensiven Gebrauch
• Vorbereitet für das ONE-KEY™ TICK™ Tracking-System

Anwendungen

Der PACKOUT™ Trolley eignet sich ideal für Bauunternehmen, Handwerker, Servicetechniker und Lagerverantwortliche. Er ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Elektrowerkzeugen, Zubehörteilen und Verbrauchsmaterialien – sowohl auf der Baustelle als auch im Werkstattumfeld. Dank des modularen Designs lässt sich der Wagen flexibel an individuelle Anforderungen anpassen, beispielsweise bei der Fahrzeugausstattung oder Werkstatteinrichtung. Die IP65-Zertifizierung und robuste Bauweise machen ihn zur idealen Lösung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolymer
Höhe561 mm
Länge650 mm
Breite472 mm
190,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std