1440-91 Werkzeugkoffer JUMBO, 440x918x537 mm
Werkzeugkoffer JUMBO, 230x640x230 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1440-91
Rubix:1244416
Hersteller:6616860
EAN:4010886661680



Produktdetails : 1440-91 Werkzeugkoffer JUMBO, 440x918x537 mm
Stahlblechkonstruktion mit Tragegriffen, GEDORE blau, spritzwassergeschützt, Mit robusten Beschlägen, Tragegriffen und Deckelarretierung in geöffneter Stellung, Spezialinnenauskleidung, mit Planfach und Kleinteileeinsatz No. ES 1440, Tragkraft: No. 1440-70, -83, -91, -100 bis zu 400 kg ohne Verwendung der Fallgriffe, beim Anheben statische Tragkraft der Fallgriffe maximal 150 kg, Sonderausstattungen auf Anfrage
Stahlblechkonstruktion mit Tragegriffen (außer No. 1440-45, No. 1440-64), GEDORE blau, spritzwassergeschützt, Mit robusten Beschlägen, Tragegriffen und Deckelarretierung in geöffneter Stellung, Spezialinnenauskleidung, mit Planfach und Kleinteileeinsatz No. ES 1440, Fahrgestell No. 1441 Z bitte separat bestellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32000 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 440 mm |
| Länge | 918 mm |
| Breite | 537 mm |
| Gewicht | 32 kg |
| Typ | werkzeugkasten |
| Farbe | blau |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
