8112901345 PACKOUT Koffer 560x410x170mm VE à 1 Stück
PACKOUT™ Schachteln
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932464080
Rubix:3230984
Hersteller:4932464080
EAN:4058546220259



Produktdetails : 8112901345 PACKOUT Koffer 560x410x170mm VE à 1 Stück
PACKOUT Arbeitskoffer
Modulares System
Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
Metallstreben verstärken die Kofferecken
Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel (nur beim großen Koffer)
Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
Inkl. Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen
Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polymer |
|---|---|
| Höhe | 144 mm |
| Länge | 500 mm |
| Breite | 335 mm |
| Typ | packout koffer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std