9796190033 Werkzeugtrolly Turtle Wheels 470x300x390mm

Werkz.-koffer

Siehe technische Informationen

Referenzen

GT Line:488153
Rubix:1547822
Hersteller:488153
9796190033 Werkz.-koffer Turtl 470x300x390mm GT

Produktdetails : 9796190033 Werkzeugtrolly Turtle Wheels 470x300x390mm


Werkzeugtrolly Turtle Wheels 470x300x390mm GT LINE
Werkzeugkoffer mit Rollen Turtle Wheels Ausführung: Aus schlagfestem HDPE-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen, herausnehmbaren Werkzeugtafeln sowie stabilem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 200 mm, frei unterteilbar. Koffer bis zu 25 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Gummifüßen. Verschließbar durch zwei TSA-Kippzylinderschlösser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. Hinweis: TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung. Ausgestattet mit: 24 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 12 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 1 großen Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 6 Einsteckfächern auf der 1-seitigen Abdeckplatte 12 Halteschlaufen auf der 1-seitigen Abdeckplatte 1 Dokumentenfach im Deckel 3 Kleinteileboxen 1 Bodenschale mit vorgeschnittenem Schaum

Technische Informationen


Attribute
399,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
474,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std