Referenzen
SMC:AMG650-F14D
Rubix:2211674
Hersteller:AMG650-F14D
EAN:3618035576888

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 3 µm |
Dokumente
Produktdetails : AMG650-F14D Wasserabscheider
AMG150C-550C/AMG650-850, Wasserabscheider, Neues Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x325x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4200 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 3 µm |
| Typ | separatore di condensa (scarico automatico n.o.) |
| Werkstoff | aluminium (druckgegossen) |
| Volumenstrom | 6000 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | g 1 1/2 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
502,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
598,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage