BL74-421G Wartungseinheit, 40my, 0.3-10bar, G1/2

Wartungseinheit, 40my, 0.3-10bar, G1/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:BL74-421G
Rubix:218087
Hersteller:BL74-421G
BL74-421G Wartungseinheit, 40my, 0.3-10bar, G1/2

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BL74-421G Wartungseinheit, 40my, 0.3-10bar, G1/2


Wartungseinheit 40 My 0,3-10 G1/2
WARTUNGSEINHEIT 40 MY 0,3-10 G1/2

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit40 µm
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur50 °C
Zolltarifcode84213925
933,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.111,25 € inkl. MwSt.