Warnschutzkleidung
Auf der Fahrbahn, im Lager oder im Flughafenbereich macht es den Unterschied, aus 150–300 m Entfernung gesehen zu werden. Warnschutzkleidung gehört zur persönlichen Schutzausrüstung und trägt dazu bei, Unfälle aufgrund schlechter Lichtverhältnisse oder der Nähe zu fahrenden Fahrzeugen zu vermeiden.
Bei Rubix bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Warnschutzkleidung (HV) und unterstützen Sie bei der Auswahl des passenden Produkts für Ihren Einsatzbereich.
Was ist Warnschutzkleidung?
Warnschutzkleidung ist so konzipiert, dass ihr Träger sowohl bei Tag als auch bei Nacht gut sichtbar ist. Dies wird durch die Kombination aus fluoreszierenden Materialien (Gelb, Orange oder Rot) und retroreflektierenden Streifen erreicht. Diese Elemente reflektieren das Licht und ziehen sofort die Aufmerksamkeit auf sich, wodurch das Kollisionsrisiko reduziert wird.
Diese Produkte tragen zum Schutz des Körpers von Fachkräften bei. Je nach Einsatzbereich sind sie nach EN ISO 20471 oder EN 17353 zertifiziert. Die erste Norm gilt für Umgebungen mit hohem Risiko und umfasst drei Sichtbarkeitsklassen, während sich die zweite auf Situationen mit mittlerem Sichtbarkeitsrisiko bezieht.
Klassifizierung und Anforderungen der Norm EN ISO 20471 für Warnschutzkleidung
Die Norm EN ISO 20471 definiert die Anforderungen an die visuelle Leistungsfähigkeit von HV-Kleidung. Sie unterscheidet drei Klassen anhand der Mindestfläche an fluoreszierendem und retroreflektierendem Material.
• Klasse 1: geringe Sichtbarkeit (0,14 m2 fluoreszierende Fläche; 0,10 m2 retroreflektierende Fläche)
• Klasse 2: mittlere Sichtbarkeit (0,50 m2 fluoreszierende Fläche; 0,13 m2 retroreflektierende Fläche)
• Klasse 3: hohe Sichtbarkeit (0,80 m2 fluoreszierende Fläche; 0,20 m2 retroreflektierende Fläche)
Die Norm EN 17353 richtet sich an Situationen, in denen das Risiko eingeschränkter Sichtbarkeit moderat ist. Im Gegensatz zur EN ISO 20471 umfasst sie sowohl Berufs- als auch Freizeitkleidung.
Wann sollte Warnschutzkleidung getragen werden?
Beschäftigte, die auf der Fahrbahn arbeiten (Straßenbauarbeiter, Pannendienste, Fahrer und Zusteller, Autobahn- oder Wartungsteams), können weder den Ort noch den Zeitpunkt ihres Einsatzes wählen. Sie arbeiten häufig unter schlechten Sichtbedingungen (Nacht, Nebel, Regen, Tunnel usw.).
Das Tragen von Warnschutzkleidung ist immer dann erforderlich, wenn in der Nähe von Verkehrsflächen, beweglichen Maschinen oder in jeder Umgebung gearbeitet wird, in der die visuelle Erkennung erschwert ist.
Gut zu wissen: Eine Kleidung der Klasse 3 kann durch die Kombination von zwei nach Klasse 2 zertifizierten Kleidungsstücken erreicht werden, beispielsweise einer Warnschutzjacke und einer Warnschutzhose. Diese Kombination gilt jedoch nur dann als normgerecht, wenn sie vom Hersteller als Gesamtsystem geprüft und zertifiziert wurde.
Materialien und technische Konzeption
Warnschutzkleidung basiert auf zwei sich ergänzenden Technologien:
• Ein fluoreszierendes Gewebe in Gelb, Orange oder Rot nutzt natürliches Licht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen
• Silbergraue retroreflektierende Streifen reflektieren nachts das Licht von Fahrzeugscheinwerfern
Diese beiden Elemente gewährleisten die Sichtbarkeit des Trägers sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Die besten Modelle verwenden segmentierte Streifen zur Verbesserung von Komfort und Atmungsaktivität sowie zweifarbige Stoffe (Gelb + Orange), um den Kontrast in jeder Umgebung zu optimieren.
Die Warnschutzprodukte aus dem Rubix Sortiment
Rubix stellt Ihnen ein vollständiges Sortiment an Warnschutzkleidung zur Verfügung.
Warnwesten: leicht und praktisch, ideal für Baustellenbesucher oder kurzfristige Einsätze, sie stellen häufig die erste Schutzstufe dar
T-Shirts, Poloshirts und Sweatshirts: komfortabel und atmungsaktiv, bieten sie eine effektive Sichtbarkeit. Langarmmodelle mit segmentierten Reflexstreifen können Sichtbarkeitsstufen der Klasse 3 erreichen.
Jacken, Arbeitsjacken und Parkas: wasserdicht und isolierend, schützen sie vor Regen, Wind und Kälte und gewährleisten gleichzeitig optimale Sichtbarkeit. Einige Modelle erfüllen mehrere Normen und verfügen über herausnehmbare Innenfutter, um sich den Jahreszeiten anzupassen
Hosen: unverzichtbar zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Unterkörpers, insbesondere bei Arbeiten am Boden. Teilweise werden sie aus Geweben gefertigt, die gegen Spritzer oder Regen beständig sind.
Overalls und Latzhosen: bieten umfassenden Schutz für Oberkörper, Arme und Beine und gewährleisten gleichzeitig eine 360°-Sichtbarkeit. Sie werden häufig im Autobahn-, Bahn- oder Flughafenbereich eingesetzt.
Wie wählt man die richtige Warnschutzkleidung aus?
Bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung sollten Sie mehrere Kriterien berücksichtigen:
• Das Risikoniveau Ihrer Arbeitsumgebung
• Die Wetterbedingungen und die Jahreszeit
• Die Kompatibilität mit anderer PSA
• Den Tragekomfort und die Passform
• Zusätzliche Normen
Gut zu wissen: Stark verschmutzte oder ausgebleichte Kleidung verliert ihre Schutzeigenschaften. Reinigen Sie die Kleidung unter Einhaltung der maximalen Anzahl an Waschzyklen, die vom Hersteller angegeben wird.
Die Empfehlungen von Rubix
Sichtbarkeit ist eine wesentliche Schutzbarriere gegen Arbeitsunfälle. Mit der Warnschutzkleidung von Rubix entscheiden Sie sich für kompromisslose Sicherheit – ohne Abstriche bei Komfort oder Qualität. Entdecken Sie alle Marken, die Rubix anbietet.
GISS: Exklusivmarke der Rubix Gruppe, bekannt für ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung
Cepovett: renommierter französischer Hersteller, bekannt für seine zweifarbigen Fluo-Advanced-Kollektionen und Multi-Risk-Kleidung
Codupal: Spezialist für HV-Parkas und Softshelljacken, die für den Einsatz bei schlechtem Wetter entwickelt wurden und gleichzeitig optimale Sichtbarkeit gewährleisten
Portwest: einer der weltweit führenden Anbieter von Warnschutzkleidung
Coverguard: mit einem umfangreichen HV-Sortiment für den Einsatz im Außenbereich
P2L: bekannt für funktionale und robuste HV-Kleidung
137 Produkt (e) mit 1.357 Variante (n):
855019 ECO1 GR. XL GELB Warnweste 100 % Polyester Warnschutz 2 Brust-Refelxstreifen
- giss:855019
- rubix:2861153
- hersteller:855019
- ean:3660338105319
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:xl
- Klasse EN20471:2
867616 G-VISION 2 4IN1 GR. L GELB-MARIN Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht gefüttert
- giss:867616
- rubix:2399218
- ean:3660338215742
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:l
- Hauptmaterial:polyester
855038 ECO3 GR. L GELB Warnweste 100 % PE Warnsch 2 Brust Schulter-Reflexstreifen
- giss:855038
- rubix:2861159
- hersteller:855038
- ean:3660338105463
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:l
- Klasse EN20471:2
C496YERL GELB GR. L Madrid Warnschutz MeshAir Exekutiv Weste
- portwest:C496YERL
- rubix:3465370
- hersteller:C496YERL
- ean:5036108214426
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:l
- Klasse EN20471:1
847059 G-VISION ONE GR. M GELB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht
- giss:847059
- rubix:2861114
- ean:3660338086847
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:m
- Hauptmaterial:polyester
854132 G-RAINR FLUOR XL GELB-BLAU Wetterbekleidung PU Beschichtung atmungsaktiv Warnschutz Set
- giss:854132
- rubix:3237925
- hersteller:854132
- ean:3660338099793
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:xl
- Hauptmaterial:polyester
854120 G-DOCKR GR. 3XL GELB-GRAU Warnschutzweste 100 & Polyester Warnsc wendbar auf einf grau
- giss:854120
- rubix:3237929
- ean:3660338099694
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:3xl
- Klasse EN20471:2
860647 EOLER 4 IN1 GR. 3XL ORANGE-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung Warnschutz wasserdicht
- giss:860647
- rubix:3040099
- ean:3660338154676
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:orange
- Größe:3xl
- Hauptmaterial:polyester
860634 EOLER 2 IN1 GR. 2XL GELB-MARINE Warnschutzjacke PU Beschichtung Warnschutz gefüttert
- Ersetzte Ref.:847068
- giss:860634
- rubix:3040088
- ean:3660338154560
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:2xl
- Klasse EN20471:2
867629 G-VISION 3 2 IN1 GR.M GLB-MARIN Warnschutzjacke Softschell 310 g Reißverschluss
- giss:867629
- rubix:3238064
- ean:3660338215858
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:m
- Klasse EN20471:3
855034 ECO2 GR. XL ORANGE Warnweste 100 % PE Warnschutz 1 Brust Schulter-Refelxstreife
- giss:855034
- rubix:3237526
- hersteller:855034
- ean:3660338105432
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
- Farbe:orange
- Größe:xl
- Klasse EN20471:2
C476YNRXL GELB/NAVY GR. XL Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste
- portwest:C476YNRXL
- rubix:2483226
- ean:5036108144617
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:xl
- Klasse EN20471:1
860622 STREETR 2IN 1 GR. 3XL GELB-MARINE Softshell Jacke und Weste 100 % Polyester
- giss:860622
- rubix:3238079
- ean:3660338154461
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:3xl
- Klasse EN20471:2
S476YERXL GELB GR. XL Berlin Warnschutz Exekutiv Weste
- portwest:S476YERXL
- rubix:3503100
- ean:5036108137404
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:xl
- Klasse EN20471:2
854150 URBAN GR. L ORANGE-MARINE Regenhose PU Beschichtung Warnschutz wasserdicht
- giss:854150
- rubix:3237877
- ean:3660338099946
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
- Farbe:orange
- Größe:l
- Hauptmaterial:polyester
840842 URBAN`R GR. 3XL GELB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung atmungsaktiv
- giss:840842
- rubix:3237864
- ean:3660338069147
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:3xl
- Hauptmaterial:polyester
C473 GR. L/XL GELB Warnschutz Weste langarm
- portwest:C473YERL/XL
- rubix:3661813
- ean:5036108141579
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:l/xl
- Klasse EN20471:3
S267YNRL GELB GR. L Warnschutz Kontrast Winterweste
- portwest:S267YNRL
- rubix:2524997
- ean:5036108218660
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:l
- Klasse EN20471:2
884403 G-VISION 2 2IN 1 GR.2XL GELB Warnschutzjacke PU Beschichtung Warnschutz abnehmbare Ärmel
- giss:884403
- rubix:3237844
- ean:3660338378294
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:2xl
- Klasse EN20471:3
50145-977-17 GR. M WARNGELB Verkehrsweste Wingate 100% PE
- mascot:50145-977-17-M
- rubix:3371465
- ean:5711074360321
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:m
- Klasse EN20471:2
15935-126-1418 GR. XL WARNORAN/ANTHRAZIT Winterjacke Penrith 100% PE
- mascot:15935-126-1418-XL
- rubix:3287218
- ean:5711074314959
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:orange
- Größe:xl
- Klasse EN20471:3
50187-874-14 GR. M/L ONE WARNORANGE Verkehrsweste Weyburn 100% PE
- mascot:50187-874-14-M/L ONE
- rubix:3287229
- ean:5707209742087
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:orange
- Größe:m/l
- Klasse EN20471:2
50187-874-17 GR. M/L ONE WARNGELB Verkehrsweste Weyburn 100% PE
- mascot:50187-874-17-M/L ONE
- rubix:1535383
- ean:5707209742384
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:m/l
- Klasse EN20471:2
2010-845-8553 GR.50N WARNOR/DUNKELGRAU Arbeitshose, 50% Baumwolle, 50% Polyester
- bp (bierbaum-proenen):2010 845 8553 50N
- rubix:2695013
- ean:4010365995589
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:orange
- Größe:50
- Klasse EN20471:2