860634 EOLER 2 IN1 GR. 2XL GELB-MARINE Warnschutzjacke PU Beschichtung Warnschutz gefüttert

2 in 1 eole'r Jacke

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:847068
GISS:860634
Rubix:3040088
EAN:3660338154560
860634 EOLER 2 IN1 GR. 2XL GELB-MARINE Warnschutzjacke PU Beschichtung Warnschutz gefüttert
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Größe2xl
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860634 EOLER 2 IN1 GR. 2XL GELB-MARINE Warnschutzjacke PU Beschichtung Warnschutz gefüttert


Die 2-in-1-Softshelljacke EOLE’R von GISS ist ein hochsichtbares Schutzkleidungsstück, das Komfort, Sicherheit und Vielseitigkeit vereint. Speziell entwickelt für Arbeitsumgebungen, in denen maximale Sichtbarkeit entscheidend ist, kombiniert dieses Modell eine Jacke mit einer wärmenden Weste in einem Produkt. Dank der abnehmbaren Ärmel passt sich die Jacke flexibel an wechselnde Wetterbedingungen an, während die aufgenähten retroreflektierenden Streifen für erhöhte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht sorgen.

Eigenschaften:
Die EOLE’R Jacke überzeugt durch ihr zweifarbiges Design, das für hohen Kontrast sorgt. Gefertigt aus robustem Oxford-300D-Gewebe (100 % Polyester) mit atmungsaktiver Polyurethan-Beschichtung, bietet sie zuverlässigen Schutz vor Wind und Feuchtigkeit. Das Fleecefutter im Rumpfbereich garantiert eine hervorragende Wärmedämmung, während die wattierte Polyesterfüllung in den Ärmeln zusätzlichen Tragekomfort bietet. Die Ärmel lassen sich dank Reißverschlusssystem einfach abnehmen, sodass die Jacke je nach Bedarf als Weste genutzt werden kann. 5 cm breite RETHIOTEX®-Reflexstreifen an Körper und Ärmeln erhöhen die Sichtbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Spezifikationen:
• Typ: 2-in-1-High-Visibility-Jacke (Jacke + Weste)
• Material: Oxford 300D, 100 % Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• Grammatur: ca. 200 g/m²
• Innenfutter Rumpf: Fleece
• Innenfutter Ärmel: wattiert, 100 % Polyester
• Reflexstreifen: RETHIOTEX® Mikroperlen, 5 cm breit
• Verschluss: Spiralreißverschluss mit verdecktem Schieber
• Taschen: 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche mit Klettverschluss

Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20471: Hochsichtbarkeit
• EN 14058: Schutz bei kühlem Klima
• EN 13688: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung

Markeninformationen:
GISS, eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, ist auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung spezialisiert. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Schutzprodukten – von Kopf- und Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitsbekleidung. Das Ziel: maximale Arbeitssicherheit bei gleichzeitig attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank strenger Zertifizierungsstandards entsprechen alle Produkte den europäischen Sicherheitsanforderungen und unterstützen Unternehmen dabei, Kosten zu senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Stärken

• Höchste Sichtbarkeit dank 5 cm breiter Reflexstreifen
• Wetterfester Schutz durch wind- und wasserdichtes Oxford-300D-Gewebe
• Effektive Wärmedämmung mit Fleece-Innenfutter und wattierten Ärmeln
• Flexible Nutzung durch abnehmbare Ärmel (Jacke oder Weste)
• Für Arbeiten bei kühlem Klima geeignet
• Praktische Taschenlösungen für Werkzeug und Zubehör

Anwendungen

Die EOLE’R Jacke eignet sich ideal für Fachkräfte im Außenbereich, die auf Sichtbarkeit und Kälteschutz angewiesen sind. Sie ist besonders geeignet für Baugewerbe, Logistik, Wartung, Instandhaltung sowie den öffentlichen Dienst. Dank ihrer 2-in-1-Funktion kann sie das ganze Jahr über genutzt werden – als wetterfeste Jacke bei kaltem und nassem Wetter oder als leichte Weste bei milderen Bedingungen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Größe2xl
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Grammatur200 g/m²
Werkstoffoxford-gewebe 100 % polyester beschichtet mit polyurethan
68,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Größe