Warnschutzpolo

Das Warnschutz-Poloshirt ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA), welche die Sicherheit von Arbeitnehmern in Risikoumgebungen erhöht. Dank seines fluoreszierenden Gewebes (gelb, orange oder rot) und seiner retroreflektierenden Streifen ermöglicht es eine schnelle Erkennung des Trägers – bei Tag wie bei Nacht, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Warum ein Warnschutz-Poloshirt tragen?

Warnschutzkleidung trägt zur Unfallverhütung in Bereichen bei, in denen Fahrzeuge, Maschinen und Fußgänger unterwegs sind. Das Warnschutz-Poloshirt verbindet Sichtbarkeit mit Tragekomfort und sorgt gleichzeitig für ein professionelles Erscheinungsbild der Teams auf Baustellen, in der Industrie oder in der Logistik.

Welche Normen müssen eingehalten werden?

Professionelle Warnschutz-Poloshirts müssen gemäß der Norm EN ISO 20471 zertifiziert sein, welche die Anforderungen an Warnschutzkleidung regelt. Sie legt insbesondere die Kriterien für professionelle Warnschutz-Poloshirts fest, was fluoreszierende Farben, die Anordnung der retroreflektierenden Elemente und den je nach Risikoexposition erforderlichen Sichtbarkeitsgrad betrifft.

  • Klasse 1: grundlegender Sichtbarkeitsgrad, vorgesehen für Situationen mit geringem Verkehrsaufkommen
  • Klasse 2: erhöhter Sichtbarkeitsgrad, in der Regel erforderlich für Einsätze auf Baustellen oder in Bereichen mit mäßigem Verkehrsaufkommen
  • Klasse 3: maximaler Sichtbarkeitsgrad, der nur durch die Kombination eines Poloshirts mit weiterer Warnschutzkleidung, wie einer zertifizierten Hose, erreicht wird. Ein einzeln getragenes Poloshirt erreicht dieses Niveau nicht.

Je nach ausgeübter Tätigkeit können bestimmte Warnschutz-Poloshirts Teil einer Multirisiko-Arbeitskleidung sein, die weitere normative Anforderungen integriert, wie EN ISO 11612 für den Schutz vor Hitze und Flammen, EN 1149-5 für antistatische Eigenschaften, IEC 61482-2 für das Risiko eines Lichtbogens oder auch EN 13034 für einen begrenzten Schutz vor Chemikalienspritzern. Manche Modelle bieten zudem Schutz vor UV-Strahlung (EN 13758).

Die verschiedenen Arten von Warnschutz-Poloshirts

Rubix bietet ein Sortiment an Warnschutz-Poloshirts, das auf unterschiedliche berufliche Einsatzbereiche zugeschnitten ist.

Kurzarm vs. Langarm:
  • Poloshirts mit kurzen Ärmeln: leicht und atmungsaktiv, eignen sich für warme Arbeitsbedingungen und Tätigkeiten, die eine gute Bewegungsfreiheit erfordern
  • Poloshirts mit langen Ärmeln: bieten je nach Ausführung eine größere sichtbare Fläche und eignen sich für sonnenexponierte Umgebungen oder kühlere Bedingungen
Standard- vs. Multirisiko-Warnschutz-Poloshirts:
  • Standard: geeignet für die meisten Baustellen und Industrieumgebungen
  • Multirisiko: kombinieren Warnschutz mit spezifischem Schutz vor bestimmten Risiken (Hitze, Flammen, statische Elektrizität, Chemikalien usw.)
Materialien und Verarbeitung: was für Ihren Tragekomfort entscheidend ist

Die Wahl der Materialien ist ein wichtiges Kriterium für den Tragekomfort und die Langlebigkeit des Warnschutz-Poloshirts.

  • Fluoreszierende Gewebe: hauptsächlich aus 100 % Polyester oder aus zweilagigem Polycotton mit weicher Baumwolle auf der Innenseite und Polyester auf der Außenseite. Polyester sorgt für eine gute Farbbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber häufigem Waschen, während Polycotton auf der Haut angenehmer ist.

Manche Modelle verwenden zudem ein luftdurchlässiges Mesh-Gewebe, um die Feuchtigkeitsregulierung bei warmen Bedingungen zu begünstigen.

  • Retroreflektierende Streifen: in der Regel mit Mikroglasperlen versehen, konzipiert, um dauerhaft geschmeidig und widerstandsfähig zu bleiben
  • Schnitt und Verarbeitung: seitliche Schlitze, verstärkte Nähte, Herren- und Damenvarianten, die eine gute Bewegungsfreiheit gewährleisten und ein angenehmes Arbeiten ermöglichen
Poloshirt, T-Shirt oder Jacke mit Warnschutz: was ist die richtige Wahl?

Jedes Kleidungsstück erfüllt unterschiedliche Bedürfnisse. Das Warnschutz-T-Shirt eignet sich besonders für große Hitze, das Poloshirt bietet einen Kompromiss zwischen Tragekomfort und professionellem Auftreten, während die Warnschutzjacke im Winter oder bei schlechtem Wetter unverzichtbar wird.

Pflege: die Lebensdauer des Kleidungsstücks erhalten

Um die Wirksamkeit des fluoreszierenden Gewebes und der retroreflektierenden Streifen zu erhalten und die Konformität des Warnschutz-Poloshirts zu bewahren:

  • Das Poloshirt vor dem Waschen auf links drehen
  • Bei 40 °C oder gemäß den Herstellerangaben waschen
  • Die Verwendung von Weichspüler, Bleichmittel oder aggressiven
  • Reinigungsmitteln vermeiden
  • An der frischen Luft trocknen lassen
  • Niemals direkt über die retroreflektierenden Streifen bügeln
Bei Rubix erhältliche Marken

Rubix setzt auf anerkannte Marken, um zuverlässige, langlebige und zertifizierte Poloshirts anzubieten:

  • GISS: exklusive Rubix-Marke, entwickelt, um den konkreten Bedürfnissen von Fachleuten mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht zu werden
  • Codupal: engagierte Marke, die langlebige Warnschutz-Poloshirts anbietet und bei der Produktentwicklung verantwortungsvollere Ansätze integriert
  • Cepovett: bedeutender Akteur im Bereich Workwear, der technische und hochwertige Multirisiko-Modelle entwickelt
  • Portwest: internationale Marke mit einem breiten Sortiment an professioneller Warnschutzkleidung
  • Chatard: französischer Hersteller, der Kleidung in enger Zusammenarbeit mit den Nutzern und unter Berücksichtigung der Anforderungen vor Ort entwickelt

Das Warnschutz-Poloshirt ist ideal, um Schutz, Komfort und Professionalität miteinander zu verbinden. Entdecken Sie außerdem unser gesamtes Sortiment an Warnschutzkleidung, darunter Parkas, Jacken, Hosen und Warnschutzwesten, um Ihre Warnschutzausstattung zu vervollständigen.

Filteroptionen
Kategorien
  • warnschutzpolo (44)
  • Hersteller
  • bp (bierbaum-proenen)
    (30)
  • giss
    (14)
  • 4 Produkt (e) mit 44 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    2133-261-85 GR.2XL WARNORANGE Langarmpoloshirt für Sie & Ihn, 50% BW, 50% Polyester

    • bp (bierbaum-proenen):2133-261-85 2XL
    • rubix:2695284
    • ean:4055301819673
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Farbe:orange
    • Größe:2xl
    • Klasse EN20471:3
    104,69 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    2132-260-85 GR.2XL WARNORANGE Poloshirt für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester

    • bp (bierbaum-proenen):2132-260-85 2XL
    • rubix:2695269
    • ean:4055301008541
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Farbe:orange
    • Größe:2xl
    • Klasse EN20471:2
    78,93 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    894518 GR. S NEONGELB Warnschutz Polo-Shirt URBAN 2

    • giss:894518
    • rubix:3291159
    • hersteller:894518
    • ean:3660338469152
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Farbe:gelb
    • Größe:s
    • Klasse EN20471:2
    872,00 € exkl. MwSt.
    / 50 Stück
    brand logobrand logo

    2132-260-86 GR.XS WARNGELB Poloshirt für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester

    • bp (bierbaum-proenen):2132-260-86 XS
    • rubix:2695256
    • ean:4055301008596
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Farbe:gelb
    • Größe:xs
    • Klasse EN20471:2
    78,93 € exkl. MwSt.
    / Stück