C496YERL GELB GR. L Madrid Warnschutz MeshAir Exekutiv Weste
PORTWEST C496 MADRID High Visibility Weste Gelb
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Portwest:C496YERL
Rubix:3465370
Hersteller:C496YERL
EAN:5036108214426

Dokumente
Produktdetails : C496YERL GELB GR. L Madrid Warnschutz MeshAir Exekutiv Weste
Die Exekutiv-Warnschutzweste Madrid C496 von Portwest wurde entwickelt, um selbst bei extrem heißen Bedingungen eine optimale Sichtbarkeit und außergewöhnlichen Tragekomfort zu bieten. Der obere Bereich aus Mesh sorgt für eine hervorragende Luftzirkulation, sodass der Träger angenehm kühl bleibt und dennoch ein hohes Maß an Sicherheit genießt. Diese innovative Weste vereint Funktionalität, Atmungsaktivität und ein modernes Design und ist somit die ideale Wahl für Profis, die im Freien arbeiten.
Eigenschaften:
Diese hochsichtbare Weste wurde speziell für anspruchsvolle Anwender konzipiert, die Wert auf Komfort und Leistung legen. Das atmungsaktive Mesh-Gewebe im oberen Brustbereich fördert die Belüftung und ist somit ideal für warme Umgebungen. Die Weste verfügt über sieben durchdacht platzierte Taschen, darunter Brusttaschen, aufgesetzte Taschen, eine Stifttasche sowie eine Handytasche. Eine integrierte Funkgeräthalterung ermöglicht das einfache Anbringen eines Funkgeräts und ein Ausweishalter mit doppeltem Zugang erlaubt eine schnelle Identifikation. Der Reißverschluss vorne sorgt für einfaches An- und Ausziehen, während die reflektierenden Streifen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöhen.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: 100 % Polyester, Kettgewebe (124 g)
• Kontrastmaterial: 100 % Polyester-Mesh
• Verschluss: Reißverschluss vorne
• Anzahl der Taschen: 7
• Details: D-Ring, Funkgeräthalterung, Ausweishalter mit doppeltem Zugang
• Pflegehinweis: Schonwaschgang bei 40 °C, hängend trocknen, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
Normen:
• EN ISO 20471 Klasse 1: Zertifizierte Sichtbarkeit für Bereiche mit mittlerem Risiko
Markeninformationen:
Portwest ist ein internationaler Hersteller von Arbeitskleidung, PSA und Sicherheitsbekleidung. Gegründet im Jahr 1904, beschäftigt das Unternehmen heute mehrere tausend Mitarbeiter weltweit. Zum Team gehört auch eine internationale Designabteilung, welche sich auf flammhemmende und hochsichtbare Arbeitskleidung, Hand- und Fußschutz, PSA sowie tragbare Technologien spezialisiert hat. Portwest steht für technisches Know-how, innovative Designs und höchste Qualitätsstandards, mit vollständiger Produktionskontrolle in modernen Fabriken in Europa und Asien.
Eigenschaften:
Diese hochsichtbare Weste wurde speziell für anspruchsvolle Anwender konzipiert, die Wert auf Komfort und Leistung legen. Das atmungsaktive Mesh-Gewebe im oberen Brustbereich fördert die Belüftung und ist somit ideal für warme Umgebungen. Die Weste verfügt über sieben durchdacht platzierte Taschen, darunter Brusttaschen, aufgesetzte Taschen, eine Stifttasche sowie eine Handytasche. Eine integrierte Funkgeräthalterung ermöglicht das einfache Anbringen eines Funkgeräts und ein Ausweishalter mit doppeltem Zugang erlaubt eine schnelle Identifikation. Der Reißverschluss vorne sorgt für einfaches An- und Ausziehen, während die reflektierenden Streifen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöhen.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: 100 % Polyester, Kettgewebe (124 g)
• Kontrastmaterial: 100 % Polyester-Mesh
• Verschluss: Reißverschluss vorne
• Anzahl der Taschen: 7
• Details: D-Ring, Funkgeräthalterung, Ausweishalter mit doppeltem Zugang
• Pflegehinweis: Schonwaschgang bei 40 °C, hängend trocknen, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
Normen:
• EN ISO 20471 Klasse 1: Zertifizierte Sichtbarkeit für Bereiche mit mittlerem Risiko
Markeninformationen:
Portwest ist ein internationaler Hersteller von Arbeitskleidung, PSA und Sicherheitsbekleidung. Gegründet im Jahr 1904, beschäftigt das Unternehmen heute mehrere tausend Mitarbeiter weltweit. Zum Team gehört auch eine internationale Designabteilung, welche sich auf flammhemmende und hochsichtbare Arbeitskleidung, Hand- und Fußschutz, PSA sowie tragbare Technologien spezialisiert hat. Portwest steht für technisches Know-how, innovative Designs und höchste Qualitätsstandards, mit vollständiger Produktionskontrolle in modernen Fabriken in Europa und Asien.
Stärken
• Hervorragende Atmungsaktivität dank Mesh-Einsatz im Brustbereich
• Hohe Sichtbarkeit durch zertifizierte Reflexstreifen
• Vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten mit 7 praktischen Taschen
• Einfache Identifikation dank Ausweishalter mit doppeltem Zugang
• Integrierte Funkgeräthalterung für mehr Funktionalität
• Bequemer Sitz und ideal bei hohen Temperaturen
• Hohe Sichtbarkeit durch zertifizierte Reflexstreifen
• Vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten mit 7 praktischen Taschen
• Einfache Identifikation dank Ausweishalter mit doppeltem Zugang
• Integrierte Funkgeräthalterung für mehr Funktionalität
• Bequemer Sitz und ideal bei hohen Temperaturen
Anwendungen
• Arbeiten im Freien bei sommerlichen Temperaturen
• Logistik und Transport
• Bauwesen und Baustellen
• Kommunale Dienste
• Wartungs- und Instandhaltungsdienste
• Arbeitsumgebungen mit Anforderungen an Sichtbarkeit und Komfort
• Logistik und Transport
• Bauwesen und Baustellen
• Kommunale Dienste
• Wartungs- und Instandhaltungsdienste
• Arbeitsumgebungen mit Anforderungen an Sichtbarkeit und Komfort
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | l |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std